Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ültje Erdnüsse ohne Salz, geröstet, Nüsse, 180g Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ültje Erdnüsse ohne Salz, geröstet, Nüsse, 180g Dose
Ültje Erdnüsse ohne Salz, geröstet, Nüsse, 180g Dose
Artikel-Nr.:
     744-325015
Hersteller:
     Ültje
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004980404007
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck

Zutaten: Erdnusskerne, Sonnenblumenöl. Kann Spuren von Schalenfrüchten (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse) enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2592 kJ / 626 kcal
Fett: 52 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,9 g
Kohlenhydrate: 11 g
davon Zucker: 5,3 g
Eiweiß: 25 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme geschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Ültje GmbH, Binnerheide 28, 58239 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.