Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Marzipan-Riegel 50g Riegel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindt Marzipan-Riegel 50g Riegel
Lindt Marzipan-Riegel 50g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-33810-1
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539381003
Suchbegriffe:
Edel-Marzipan
Edelmarzipan
Marzipan
Schokolade

Zutaten: Zucker, Mandeln ( 30% ) , Kakaomasse, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, Feuchthaltemittel: Invertase, Aroma. Kann Spuren von Haselnüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2019 kJ / 483 kcal
Fett: 26 g
davon gesättigte Fettsäuren: 6,7 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 8,2 g
Salz: 0,15 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,99*
ab € 1,13*
€ 1,56*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 1,09*
€ 2,32*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,32*
€ 2,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,65*
€ 1,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,50*
€ 1,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,43*
€ 1,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,40*
€ 1,50
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,17
pro Packung
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.