Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Marzipan-Riegel 50g 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Marzipan-Riegel 50g 25 Stück
Lindt Marzipan-Riegel 50g 25 Stück
Lindt Marzipan-Riegel 50g 25 Stück
Artikel-Nr.:
     744-33810
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539381010
Suchbegriffe:
Edel-Marzipan
Edelmarzipan
Marzipan
Schokolade

Zutaten: Zucker, Mandeln ( 30% ) , Kakaomasse, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, Feuchthaltemittel: Invertase, Aroma. Kann Spuren von Haselnüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2019 kJ / 483 kcal
Fett: 26 g
davon gesättigte Fettsäuren: 6,7 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 8,2 g
Salz: 0,15 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,00*
€ 33,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,72*
€ 32,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,25*
€ 31,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,11*
€ 30,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,64*
€ 29,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,41*
€ 23,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.