Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Nougat-Riegel 50g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Nougat-Riegel 50g Riegel
Lindt Nougat-Riegel 50g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-33812-1
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539381201
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
Schokolade

Zutaten: Zucker, Haselnüsse ( 28 % ) , Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Aroma Vanillin. Kann Spuren von Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2484 kJ / 597 kcal
Fett: 39 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 46 g
Eiweiß: 7,8 g
Salz: 0,06 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,34*
€ 2,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,74*
€ 1,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,53*
€ 1,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,48*
€ 1,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,42*
€ 1,52
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,11*
€ 1,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.