Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Nougat-Riegel 50g 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Nougat-Riegel 50g 25 Stück
Lindt Nougat-Riegel 50g 25 Stück
Lindt Nougat-Riegel 50g 25 Stück
Artikel-Nr.:
     744-33812
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539381218
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
Schokolade

Zutaten: Zucker, Haselnüsse ( 28 % ) , Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Aroma Vanillin. Kann Spuren von Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2484 kJ / 597 kcal
Fett: 39 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 46 g
Eiweiß: 7,8 g
Salz: 0,06 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,87*
€ 33,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,58*
€ 32,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,11*
€ 31,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,97*
€ 29,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,50*
€ 29,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,42*
€ 23,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.