Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Kugel Mischung, Praline, 323g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindt Lindor Kugel Mischung, Praline, 323g Packung
Lindt Lindor Kugel Mischung, Praline, 323g Packung
Lindt Lindor Kugel Mischung, Praline, 323g Packung
Artikel-Nr.:
     744-33865-1
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539097706
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Butterreinfett, Milchzucker, Haselnüsse, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aromen, Vanilleextrakt. Kann Spuren von Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2632 kJ / 634 kcal
Fett: 50 g
davon gesättigte Fettsäuren: 35 g
Kohlenhydrate: 40 g
davon Zucker: 38 g
Eiweiß: 4,8 g
Salz: 0,13 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 10,39*
€ 14,64*
4
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 16,64*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,64*
€ 15,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,43*
€ 15,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,65*
€ 14,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,30*
€ 14,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,83*
€ 13,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,39*
€ 11,12
pro Packung
1 Packung enthält 0,32 Kilogramm (ab € 32,46875* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.