Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenbogen-Lutscher, Lolli, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regenbogen-Lutscher, Lolli, 100 Stück
Regenbogen-Lutscher, Lolli, 100 Stück
Regenbogen-Lutscher, Lolli, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-3460
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042078924
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Farbstoffe: Kurkumin, echtes Karmin, Indigotin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1651 kJ / 388 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 70 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,61*
€ 15,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,14*
€ 15,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,74*
€ 14,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,19*
€ 14,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,65*
€ 13,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,22*
€ 10,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.