Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Husten-Bonbon Mischung, Halsbonbons, 100g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaiser Husten-Bonbon Mischung, Halsbonbons, 100g Beutel
Kaiser Husten-Bonbon Mischung, Halsbonbons, 100g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-3722-1
Hersteller:
     Fr. Kaiser 3 Tannen-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9000154020450
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Bimenthol Original: Zucker; Glukosesirup; brauner Zucker; Karamellzuckersirup; Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör; natürliches Menthol; Eukalyptus- und Minzöle. Brust Caramellen: Zucker; Glukosesirup; Gerstenmalzextrakt (12,4%); Kräuterextrakte; ätherische Öle; natürliche Aromen; natürliches Menthol; Vitamin C; Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör. Blockmalz Caramellen: Brauner Zucker; Zucker; Glukosesirup; Karamellzuckersirup; Gerstenmalzextrakt (6,7%).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1621 kJ / 382 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 95 g
davon Zucker: 75 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,32 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Fr. Kaiser GmbH · 3 Tannen-Werk, Bahnhofstraße 35, 71332 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,93*
€ 3,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,18*
€ 2,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,02*
€ 2,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,91*
€ 2,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,85*
€ 1,98
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,48*
€ 1,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.