Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Husten-Bonbon Mischung, Halsbonbons, 18 Beutel je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaiser Husten-Bonbon Mischung, Halsbonbons, 18 Beutel je 100g
Kaiser Husten-Bonbon Mischung, Halsbonbons, 18 Beutel je 100g
Kaiser Husten-Bonbon Mischung, Halsbonbons, 18 Beutel je 100g
Artikel-Nr.:
     744-3722
Hersteller:
     Fr. Kaiser 3 Tannen-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9000154620452
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Bimenthol Original: Zucker; Glukosesirup; brauner Zucker; Karamellzuckersirup; Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör; natürliches Menthol; Eukalyptus- und Minzöle. Brust Caramellen: Zucker; Glukosesirup; Gerstenmalzextrakt (12,4%); Kräuterextrakte; ätherische Öle; natürliche Aromen; natürliches Menthol; Vitamin C; Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör. Blockmalz Caramellen: Brauner Zucker; Zucker; Glukosesirup; Karamellzuckersirup; Gerstenmalzextrakt (6,7%).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1621 kJ / 382 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 95 g
davon Zucker: 75 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,32 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Fr. Kaiser GmbH · 3 Tannen-Werk, Bahnhofstraße 35, 71332 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,14*
€ 34,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,91*
€ 34,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,03*
€ 32,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,20*
€ 31,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,91*
€ 30,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,41*
€ 25,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.