Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Brust Caramellen, Bonbons, 18 Beutel je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaiser Brust Caramellen, Bonbons, 18 Beutel je 100g
Kaiser Brust Caramellen, Bonbons, 18 Beutel je 100g
Kaiser Brust Caramellen, Bonbons, 18 Beutel je 100g
Artikel-Nr.:
     744-3726
Hersteller:
     Fr. Kaiser 3 Tannen-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9000154611450
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Gerstenmalzextrakt (12,4%); Kräuterextrakte**; ätherische Öle**; natürliche Aromen; natürliches Menthol; Vitamin C; Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör. **Kräuterbestandteile: Anis, Edeltanne, Eibischwurzel, Enzianwurzel, Fenchel, Holunderblüte, Kamille, Knöterichblätter, Minze, Rosmarin, Salbei, Spitzwegerich, Süßholz, Tannenwipfel, Thymian.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1650 kJ / 394 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 76 g
Eiweiß: 0,5 g
Salz: 0,06 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Fr. Kaiser GmbH · 3 Tannen-Werk, Bahnhofstraße 35, 71332 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,18*
€ 34,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,94*
€ 34,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,06*
€ 32,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,24*
€ 31,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,95*
€ 30,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,56*
€ 25,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.