Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Waldhonig Salbei, Bonbons, 18 Beutel je 90g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaiser Waldhonig Salbei, Bonbons, 18 Beutel je 90g
Kaiser Waldhonig Salbei, Bonbons, 18 Beutel je 90g
Kaiser Waldhonig Salbei, Bonbons, 18 Beutel je 90g
Artikel-Nr.:
     744-3731
Hersteller:
     Fr. Kaiser 3 Tannen-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9000154616455
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Waldhonig (15%); Säuerungsmittel: Citronensäure; Vitamin C; Salbei-Extrakt; Zitronenöl; natürliche Aromen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1645 kJ / 387 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 71 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Fr. Kaiser GmbH · 3 Tannen-Werk, Bahnhofstraße 35, 71332 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,36*
€ 34,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,12*
€ 34,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,24*
€ 32,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,42*
€ 31,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,13*
€ 31,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,50*
€ 25,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.