Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Honig Spitzwegerich, Bonbons, 18 Beutel je 90g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaiser Honig Spitzwegerich, Bonbons, 18 Beutel je 90g
Kaiser Honig Spitzwegerich, Bonbons, 18 Beutel je 90g
Kaiser Honig Spitzwegerich, Bonbons, 18 Beutel je 90g
Artikel-Nr.:
     744-3743
Hersteller:
     Fr. Kaiser 3 Tannen-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9000154619456
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Honig (15%); Säuerungsmittel: Citronensäure; Spitzwegerichextrakt; Vitamin C; natürliches Menthol; Kräuterextrakte; Minzöl; Pfefferminzöl; natürliches Aroma.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1541 kJ / 363 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 92 g
davon Zucker: 70 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Fr. Kaiser GmbH · 3 Tannen-Werk, Bahnhofstraße 35, 71332 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,32*
€ 34,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,09*
€ 34,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,21*
€ 32,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,39*
€ 31,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,09*
€ 31,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,39*
€ 25,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.