Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulmoll Hustenbonbon Original, 75g Dose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pulmoll Hustenbonbon Original, 75g Dose
Pulmoll Hustenbonbon Original, 75g Dose
Artikel-Nr.:
     744-3778-1
Hersteller:
     Kalfany Süße Werbung
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002590140124
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Süßholzsaft ( 1,1% ) , Karamellzuckersirup, Honig ( 0,9% ) , pflanzliches Öl ( Kokos, Palm ) in veränderlichen Gewichtsangaben, Kokosfett; Menthol, Anethol, Trennmittel: Talkum; Verdickungsmittel: Gummi arabicum.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1638 kJ / 385 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 73 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Kalfany Süße Werbung GmbH & Co. KG, Holzmattenstr. 22, 79336 Herbolzheim, Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,99*
ab € 1,52*
€ 2,21*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 1,50*
€ 2,95*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,95*
€ 3,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,19*
€ 2,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,05*
€ 2,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,89*
€ 2,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,50*
€ 1,61
pro Packung
1 Packung enthält 0,08 Kilogramm (ab € 18,75* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.