Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulmoll Hustenbonbon Original, 10 Dosen je 75g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pulmoll Hustenbonbon Original, 10 Dosen je 75g
Pulmoll Hustenbonbon Original, 10 Dosen je 75g
Pulmoll Hustenbonbon Original, 10 Dosen je 75g
Artikel-Nr.:
     744-3778
Hersteller:
     Kalfany Süße Werbung
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002590782010
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Süßholzsaft (1,1%), Karamellzuckersirup, Honig (0,9%), pflanzliches Öl (Kokos, Palm) in veränderlichen Gewichtsangaben, Kokosfett; Menthol, Anethol, Trennmittel: Talkum; Verdickungsmittel: Gummi arabicum.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1638 kJ / 385 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 73 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Kalfany Süße Werbung GmbH & Co. KG, Holzmattenstr. 22, 79336 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,36*
€ 20,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,29*
€ 20,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,25*
€ 19,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,71*
€ 18,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,36*
€ 18,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,08*
€ 15,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.