Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Khao Shong Grüne Erbsen mit Wasabi 140g Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Khao Shong Grüne Erbsen mit Wasabi 140g Dose
Khao Shong Grüne Erbsen mit Wasabi 140g Dose
Khao Shong Grüne Erbsen mit Wasabi 140g Dose
Artikel-Nr.:
     744-397003
Hersteller:
     Lily Tobeka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8850043140018
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket

Zutaten: Grüne Erbsen ( 68% ) , Weizenmehl, Zucker, Klebreismehl, Palmöl, Sonnenblumenöl, Sojabohnen, Salz, Wasabi ( japanischer Meerrettich, 0,3% ) , Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylle, Kurkumin

Nähwertangaben pro 100g: Brennwerte 1894 kj / 448 kcal
Eiweiß: 16,9g
Kohlenhydrate: 78,3g
Fett: 7,5g

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1966 kJ / 466 kcal
Fett: 7,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,8 g
Kohlenhydrate: 78 g
davon Zucker: 17 g
Eiweiß: 17 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Industriestraße 40-42, 28876 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,74*
€ 5,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,81*
€ 4,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,48*
€ 3,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,41*
€ 3,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,19*
€ 3,41
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,55*
€ 2,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.