Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers Minis im Großverbrauchergebinde, 150 Riegel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Snickers Minis im Großverbrauchergebinde, 150 Riegel
Snickers Minis im Großverbrauchergebinde, 150 Riegel
Snickers Minis im Großverbrauchergebinde, 150 Riegel
Artikel-Nr.:
     744-422940
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159558969
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, Erdnüsse, Glukosesirup, Magermilchpulver, Pflanzenfett, Kakaobutter, Kakaomasse, entsalztes Molkenpulver, Butterreinfett, Milchzucker, Salz, Emulgator ( Sojalecithin ) , Hühnerei-Trockeneiweiß, natürliches Vanillextrakt, hydrolisiertes Milcheiweiß

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2023 kJ / 486 kcal
Fett: 22,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8,1 g
Kohlenhydrate: 60,2 g
davon Zucker: 51,5 g
Eiweiß: 8,6 g
Salz: 0,63 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 25,76*
€ 34,63*
€ 5,95*
ab € 31,87*
€ 44,81*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,63*
€ 37,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,19*
€ 36,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,65*
€ 34,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,00*
€ 34,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,31*
€ 33,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,76*
€ 27,56
pro Packung
1 Packung enthält 2.820 Gramm (ab € 0,00914* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.