Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Sahne Nugat Lutscher, Lolly 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa Sahne Nugat Lutscher, Lolly 100 Stück
Küfa Sahne Nugat Lutscher, Lolly 100 Stück
Küfa Sahne Nugat Lutscher, Lolly 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4258
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781080031
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker; Glukosesirup, Sahnepulver ( 7% ) , pflanzliche Öle und Fette ( z. T. gehärtet ) Haselnüsse ( 5% ) , Milchpulver, Sojamehl, Kakaomasse, Kakaobutter, Kochsalz, Emulgator Sojalecithin, Säureregulator E 500, Aromen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1858 kJ / 440 kcal
Fett: 11,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,4 g
Kohlenhydrate: 89,4 g
davon Zucker: 65,3 g
Eiweiß: 2,4 g
Salz: 7,5 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,19*
€ 28,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,90*
€ 27,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,62*
€ 26,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,67*
€ 25,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,55*
€ 25,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,94*
€ 20,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.