Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa A & C Schnitten Fruchtbonbons 2 Kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa A & C Schnitten Fruchtbonbons 2 Kg
Küfa A & C Schnitten Fruchtbonbons 2 Kg
Artikel-Nr.:
     744-4263
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781980225
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aromen, Farbstoffe: Beta Carotin, Echtes Karmin

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1624 kJ / 382 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 95,6 g
davon Zucker: 68,6 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: bonbon küfa, bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,44*
€ 19,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,27*
€ 19,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,29*
€ 18,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,78*
€ 17,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,42*
€ 17,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,20*
€ 14,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.