Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Goldnüsse 1,5 Kg, Bonbons


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa Goldnüsse 1,5 Kg, Bonbons
Küfa Goldnüsse 1,5 Kg, Bonbons
Küfa Goldnüsse 1,5 Kg, Bonbons
Artikel-Nr.:
     744-4264
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781980324
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
bonbon küfa
bonbon

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, pflanzliche Öle und Fette - z. T. gehärtet, fettarmes Kakaopulver, Milchpulver, Sojamehl, Emulgator Soja-Lecithin, Aromen, Farbstoffe: Beta Carotin, Ammoniak-Zuckerkulör. Kann Spuren von Haselnüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1732 kJ / 409 kcal
Fett: 5,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,6 g
Kohlenhydrate: 89,4 g
davon Zucker: 68,3 g
Eiweiß: 1,4 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,36*
€ 18,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,98*
€ 18,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,28*
€ 17,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,90*
€ 17,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,28*
€ 16,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,26*
€ 13,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.