Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Cherry-Cola Lutscher, Lolly, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa Cherry-Cola Lutscher, Lolly, 100 Stück
Küfa Cherry-Cola Lutscher, Lolly, 100 Stück
Küfa Cherry-Cola Lutscher, Lolly, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4273
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781040110
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Säuerungsmittel E330; Aromen;
Farbstoffe E104; E110; E122; E124; E151.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1629 kJ / 383 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 95,8 g
davon Zucker: 68,8 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, küfa lolli, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,51*
€ 24,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,44*
€ 24,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,15*
€ 22,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,55*
€ 21,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,25*
€ 21,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,18*
€ 17,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.