Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Kreisel, Rund-Lutscher Frucht, Lolly, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küfa Kreisel, Rund-Lutscher Frucht, Lolly, 100 Stück
Küfa Kreisel, Rund-Lutscher Frucht, Lolly, 100 Stück
Küfa Kreisel, Rund-Lutscher Frucht, Lolly, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4274
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781001005
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Säuerungsmittel E330; Aromen; Farbstoffe E104; E110;
E122; E124; E131.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1629 kJ / 383 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 95,8 g
davon Zucker: 68,8 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.700 Gramm (ab € 0,01127* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 25,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 20,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.