Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Euka-Menthol Bonbons, Halsbonbons, 2 kg Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa Euka-Menthol Bonbons, Halsbonbons, 2 kg Dose
Küfa Euka-Menthol Bonbons, Halsbonbons, 2 kg Dose
Küfa Euka-Menthol Bonbons, Halsbonbons, 2 kg Dose
Artikel-Nr.:
     744-4293
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781980928
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Menthol, Eukalyptusöl

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1649 kJ / 388 kcal
Fett: <0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 97,0 g
davon Zucker: 69,7 g
Eiweiß: <0,1 g
Salz: <0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,41*
€ 22,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,34*
€ 22,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,17*
€ 21,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,59*
€ 20,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,22*
€ 20,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,37*
€ 16,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.