Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma Brauner Kandis, Zucker, 1000 Portionspackungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellma Brauner Kandis, Zucker, 1000 Portionspackungen
Hellma Brauner Kandis, Zucker, 1000 Portionspackungen
Hellma Brauner Kandis, Zucker, 1000 Portionspackungen
Artikel-Nr.:
     744-430119
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003148137559
Suchbegriffe:
Kandis-Zucker
Kandiszucker
Zucker
kandiszucker

Zutaten: brauner Kandiszucker

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1700 kJ / 400 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 100 g
davon Zucker: 100 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und bei Zimmertemperatur lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.

Lebensmittelunternehmer: Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,71*
€ 82,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,82*
€ 81,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,63*
€ 78,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,95*
€ 76,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,41*
€ 63,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.