Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma brauner Kandis-Zucker, 80 Portionen im Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellma brauner Kandis-Zucker, 80 Portionen im Beutel
Hellma brauner Kandis-Zucker, 80 Portionen im Beutel
Hellma brauner Kandis-Zucker, 80 Portionen im Beutel
Artikel-Nr.:
     744-430122
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003148138914
Suchbegriffe:
Kandis-Zucker
Kandiszucker
Portions-Zucker
Portionszucker

Zutaten: brauner Kandis-Zucker

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1700 kJ / 400 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 100 g
davon Zucker: 100 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und bei Zimmertemperatur lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.

Lebensmittelunternehmer: Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 8,98*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 6,21*
€ 9,72*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,72*
€ 10,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,16*
€ 9,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,42*
€ 9,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,13*
€ 8,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,89*
€ 8,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,21*
€ 6,64
pro Paket
1 Paket enthält 0,48 Kilogramm (ab € 12,9375* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.