Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma Rohrzucker-Würfel lose, Zucker, 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellma Rohrzucker-Würfel lose, Zucker, 2 kg
Hellma Rohrzucker-Würfel lose, Zucker, 2 kg
Hellma Rohrzucker-Würfel lose, Zucker, 2 kg
Artikel-Nr.:
     744-430142
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003148139225
Suchbegriffe:
Rohr-Zucker
Rohrzucker
Stückenzucker
Würfel-Zucker

Zutaten: Rohrzucker

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1698 kJ / 399 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 99 g
davon Zucker: 99 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und bei Zimmertemperatur lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.

Lebensmittelunternehmer: Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Würfelzucker, Zucker, zucker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 10,75*
€ 15,24*
€ 5,50*
ab € 10,98*
€ 16,37*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.