Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma Wiener Kaffeehaus Zucker lose, 2 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellma Wiener Kaffeehaus Zucker lose, 2 kg
Hellma Wiener Kaffeehaus Zucker lose, 2 kg
Artikel-Nr.:
     744-430144
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003148138723
Suchbegriffe:
Rohr-Zucker
Rohrzucker
Zucker
hellma zucker

Zutaten: Rohrzucker

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1698 kJ / 399 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 99 g
davon Zucker: 99 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und bei Zimmertemperatur lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.

Lebensmittelunternehmer: Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: zucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,12*
€ 22,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,03*
€ 22,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,91*
€ 21,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,26*
€ 20,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,94*
€ 20,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,17*
€ 16,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.