Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma Erdnussbutter, Peanut-Butter, 80 Portionen je 15g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellma Erdnussbutter, Peanut-Butter, 80 Portionen je 15g
Hellma Erdnussbutter, Peanut-Butter, 80 Portionen je 15g
Hellma Erdnussbutter, Peanut-Butter, 80 Portionen je 15g
Artikel-Nr.:
     744-430271
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003148146032
Suchbegriffe:
Erdnussbutter

Zutaten: Geröstete Erdnüsse ( 93% ) , pflanzliches Erdnussöl ( 5,5% ) und Palmfett ( gehärtet ) , Salz

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2828 kJ / 683 kcal
Fett: 59 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11 g
Kohlenhydrate: 11 g
davon Zucker: 6 g
Eiweiß: 26 g
Salz: 0,06 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und bei Zimmertemperatur lagern

Lebensmittelunternehmer: Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 15,76*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 12,37*
€ 17,34*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.