Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma Cantuccini mit Mandeln, 60 Kekse einzeln verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellma Cantuccini mit Mandeln, 60 Kekse einzeln verpackt
Hellma Cantuccini mit Mandeln, 60 Kekse einzeln verpackt
Hellma Cantuccini mit Mandeln, 60 Kekse einzeln verpackt
Hellma Cantuccini mit Mandeln, 60 Kekse einzeln verpackt
Artikel-Nr.:
     744-430361
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003148701897
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weichweizenmehl Typ 0, Zucker, Mandeln ( 15% ) , pasteurisierte Eier, Rohrohrzucker, Backtriebmittel Ammoniumcarbonate E 503; Butter, Honig, Aromen. Kann Spuren von Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1923 kJ / 459 kcal
Fett: 18 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15 g
Kohlenhydrate: 62 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 13 g
Salz: 0,8 g

Aufbewahrungshinweis: Lagerung bei 18 - 25 °C 50% rel. Luffeuchtigkeit. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Lebensmittelunternehmer: Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Deutschland

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 7,729*
€ 11,139*
1 Tag
14
€ 5,49*
ab € 7,79*
€ 11,23*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 7,98*
€ 11,51*
€ 5,50*
ab € 8,50*
€ 12,88*
2 Tage
33
€ 2,90*
ab € 9,53*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 11,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 8,54
pro Stück
1 Stück enthält 480 Gramm (ab € 0,01663* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.