Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasa Knäckebrot Roggen dünn, 80 Packungen mit je 2 Scheiben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wasa Knäckebrot Roggen dünn, 80 Packungen mit je 2 Scheiben
Wasa Knäckebrot Roggen dünn, 80 Packungen mit je 2 Scheiben
Wasa Knäckebrot Roggen dünn, 80 Packungen mit je 2 Scheiben
Artikel-Nr.:
     744-430403
Hersteller:
     Barilla
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7300400704182
Suchbegriffe:
Knäckebrot
knäckebrot

Zutaten: Roggenvollkornmehl, Roggenmehl, Hefe, Salz

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1406 kJ / 334 kcal
Fett: 1,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,4 g
Kohlenhydrate: 61,5 g
davon Zucker: 1 g
Eiweiß: 9 g
Salz: 1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Barilla Deutschland GmbH, Gustav-Heinemann-Ufer 72, 50968 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 29,84*
€ 39,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,02*
€ 41,83*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,78*
€ 42,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,23*
€ 41,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,80*
€ 40,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,11*
€ 39,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,32*
€ 38,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,84*
€ 31,93
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.