Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma Apfelmus-Erdbeere, Fruchtpüree Portionen, 48 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellma Apfelmus-Erdbeere, Fruchtpüree Portionen, 48 Stück
Hellma Apfelmus-Erdbeere, Fruchtpüree Portionen, 48 Stück
Hellma Apfelmus-Erdbeere, Fruchtpüree Portionen, 48 Stück
Artikel-Nr.:
     744-430851
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003148275060

Zutaten: Apfelpüree ( 72% ) , Erdbeerpüree ( 22% ) , Zucker, Citrusfaser, Aronia-Karotten-Konzentrat, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Säuerungsmittel: Citronensäure

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 301 kJ / 71 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 16 g
davon Zucker: 15 g
Eiweiß: 0,3 g
Salz: <0,005 g

Aufbewahrungshinweis: Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen.

Lebensmittelunternehmer: Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,41*
€ 30,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,09*
€ 30,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,74*
€ 28,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,72*
€ 27,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,52*
€ 27,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,70*
€ 22,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.