Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerstange Schirme gebogen, bunt gestreift 72 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zuckerstange Schirme gebogen, bunt gestreift 72 Stück
Zuckerstange Schirme gebogen, bunt gestreift 72 Stück
Zuckerstange Schirme gebogen, bunt gestreift 72 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4336
Hersteller:
     Tri d'Aix
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437032608
Suchbegriffe:
Zucker-Stange
Zuckerstange
zuckerstange

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aromen, Farbstoffe: E 101, E120, E133, E160a und E171.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1620 kJ / 385 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 95 g
davon Zucker: 75 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Tri d'Aix GmbH, August-Schmidt-Str. 6-8, 52477 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,76*
€ 30,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,54*
€ 30,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,31*
€ 29,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,29*
€ 28,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,82*
€ 27,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,99*
€ 22,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.