Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerstange Regenbogen-Schirme, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zuckerstange Regenbogen-Schirme, 50 Stück
Zuckerstange Regenbogen-Schirme, 50 Stück
Zuckerstange Regenbogen-Schirme, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4341
Hersteller:
     Felko
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717371586874
Suchbegriffe:
Zucker-Stange
Zuckerstange
zuckerstange

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Wasser, Säuerungsmittel: E330; Farbstoffe: E104*, E110*, E129*, E133; Aromen. *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1674 kJ / 400 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 99,6 g
davon Zucker: 89 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Felko, Elbaweg 40A 1F-1G, 1607 MP Hem, Niederlande

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,94*
€ 15,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,56*
€ 15,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,06*
€ 15,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,53*
€ 14,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,02*
€ 13,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,44*
€ 11,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.