Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M&Ms Choco, Schokolade, 250g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
M&Ms Choco, Schokolade, 250g Beutel
M&Ms Choco, Schokolade, 250g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-4573
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159023283
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Milchzucker, Stärke, Palmfett, Glukosesirup, Sheafett, Stabilisator (Gummi arabicum), Emulgator (Sojalecithin), Farbstoffe (E100, E133, E160a, E160e, E162, E170, E172), Salz, Dextrin, Überzugsmittel (Carnaubawachs), Palmkernöl, Aroma. Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse, Erdnüsse.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2021 kJ / 482 kcal
Fett: 19 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12 g
Kohlenhydrate: 70 g
davon Zucker: 66 g
Eiweiß: 5,2 g
Salz: 0,17 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,44*
€ 6,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,03*
€ 5,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,82*
€ 5,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,60*
€ 4,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,43*
€ 4,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,55*
€ 3,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.