Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rügenwalder Vegetarischer Mühlen Snack 25 Packungen je 20g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rügenwalder Vegetarischer Mühlen Snack 25 Packungen je 20g
Rügenwalder Vegetarischer Mühlen Snack 25 Packungen je 20g
Rügenwalder Vegetarischer Mühlen Snack 25 Packungen je 20g
Rügenwalder Vegetarischer Mühlen Snack 25 Packungen je 20g
Rügenwalder Vegetarischer Mühlen Snack 25 Packungen je 20g
Rügenwalder Vegetarischer Mühlen Snack 25 Packungen je 20g
Artikel-Nr.:
     744-495001
Hersteller:
     Rügenwalder Mühle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000405011959

Zutaten: Trinkwasser, Rapsöl, 14% Weizengluten, Eiklar* getrocknet, 3,3% Weizenmehl, Kochsalz, natürliches Aroma, Gewürzextrakte, Gewürze, Flohsamenschalen, Traubenzucker, Farbstoffe: Eisenoxide, Carotin; Rauch. Kann Spuren von Soja enthalten. *Eier aus Freilandhaltung

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1592 kJ / 384 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,6 g
Kohlenhydrate: 5,8 g
davon Zucker: 1,0 g
Eiweiß: 16 g
Salz: 3,5 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH und Co. KG, Industriestraße 5, 26160 Bad Zwischenahn, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,56*
€ 26,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,54*
€ 26,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,15*
€ 24,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,29*
€ 23,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,18*
€ 23,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,71*
€ 18,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.