Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sadex Brause-Stäbchen, Bonbon 500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sadex Brause-Stäbchen, Bonbon 500 Stück
Sadex Brause-Stäbchen, Bonbon 500 Stück
Artikel-Nr.:
     744-5042
Hersteller:
     Top Sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004806015004
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Brause-Bonbons
Brause-Pulver

Zutaten: Zucker, Dextrose, Säuerungsmittel: Weinsäure; Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat; Maisstärke, Gelatine, pflanzliches Fett ganz gehärtet (Palm, Kokos), Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren: Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; färbendes Lebensmittel: Rote Bete Saftkonzentrat; Karamellzuckersirup, Aroma, Farbstoffe: Beta-Carotin, Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophyline.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1682 kJ / 396 kcal
Fett: 1,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,3 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 89 g
Eiweiß: 0,6 g
Salz: 1,7 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: TOP SWEETS GmbH, Aspastr. 24, 59394 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,22*
€ 29,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,94*
€ 28,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,62*
€ 27,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,61*
€ 26,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,53*
€ 26,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,72*
€ 21,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.