Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sadex Brause-Herzen Brause-Bonbon, 600 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sadex Brause-Herzen Brause-Bonbon, 600 Stück
Sadex Brause-Herzen Brause-Bonbon, 600 Stück
Sadex Brause-Herzen Brause-Bonbon, 600 Stück
Artikel-Nr.:
     744-5044
Hersteller:
     Top Sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004806006606
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Brause-Bonbons
Brause-Pulver

Zutaten: Zucker, Dextrose ( 20% ) , Säuerungsmittel: Weinsäure, Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat, pflanzliches Fett gehärtet, Maisstärke, Gelatine, färbendes Lebensmittel: Rote Beete, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Emulgator: Mono-und Diglyceride von Speisefettsäuren, Aroma, Farbstoff: Beta-Carotin.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1683 kJ / 397 kcal
Fett: 1,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,7 g
Kohlenhydrate: 95 g
davon Zucker: 87 g
Eiweiß: 0,6 g
Salz: 1,7 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: TOP SWEETS GmbH, Aspastr. 24, 59394 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,92*
€ 15,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,67*
€ 15,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,16*
€ 15,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,56*
€ 14,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,98*
€ 13,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,51*
€ 11,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.