Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wick Atem Frei ohne Zucker, Hals-Bonbon, 72g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wick Atem Frei ohne Zucker, Hals-Bonbon, 72g Beutel
Wick Atem Frei ohne Zucker, Hals-Bonbon, 72g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5264-1
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300022057
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßungsmittel (Isomalt, Xylit, Acesulfam K), Menthol (0,3%), Eukalyptusöl (0,15%).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 985 kJ / 236 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 99 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Emmerich, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,88*
€ 3,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,15*
€ 2,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,98*
€ 2,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,87*
€ 2,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,82*
€ 1,95
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,45*
€ 1,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.