Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Vollmilch Brocken Karamell Bonbons 750g Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storck Vollmilch Brocken Karamell Bonbons 750g Beutel
Storck Vollmilch Brocken Karamell Bonbons 750g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5330
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400902150
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Karamell-Bonbons
Karamellbonbons

Zutaten: Glukosesirup, gezuckerte, kondensierte Magermilch ( 27% ) , Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Butterreinfett ( 4,5% ) , Fett pflanzlich,Molkenerzeugnis, Aroma.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1724 kJ / 408 kcal
Fett: 8,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5 g
Kohlenhydrate: 81,1 g
davon Zucker: 64,7 g
Eiweiß: 2,7 g
Salz: 0,13 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 4,291*
€ 6,971*
Lager 744
unbekannt
pro Stück
€ 5,51*
ab € 4,54*
€ 7,35*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 7,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.