Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Schoko Toffees Karamell Bonbons 325g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storck Schoko Toffees Karamell Bonbons 325g Beutel
Storck Schoko Toffees Karamell Bonbons 325g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5338
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400904376
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Karamell-Bonbons
Karamellbonbons

Zutaten: Glukosesirup, Schokolade 30% ( Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Buttereinfett, Aroma Vanillin, Emulgator Sojalecithin ) , Zuckerkondensierte Süßmolke, Fett, pflanzlich, gezuckerte, kondensierte Magermilch, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, magerer Kakao, Molkenerzeugnis, Aroma. Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln, Erdnüssen und anderern Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1942 kJ / 463 kcal
Fett: 20,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12 g
Kohlenhydrate: 66 g
davon Zucker: 46 g
Eiweiß: 3,3 g
Salz: 0,14 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,19*
€ 4,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,48*
€ 3,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,05*
€ 3,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,98*
€ 3,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,83*
€ 3,03
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,22*
€ 2,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.