Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werthers Orginal Minis, Bonbon ohne Zucker, 42g Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werthers Orginal Minis, Bonbon ohne Zucker, 42g Packung
Werthers Orginal Minis, Bonbon ohne Zucker, 42g Packung
Werthers Orginal Minis, Bonbon ohne Zucker, 42g Packung
Artikel-Nr.:
     744-5387-1
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400907902
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Karamell-Bonbons
Karamellbonbons

Zutaten: Isomalt; Butter ( 7,9% ) ; Sahne ( 7% ) ; Salz; Aroma; Emulgator Sojalecithin; Süßstoff Acesulfam-K.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1203 kJ / 290 kcal
Fett: 8,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,7 g
Kohlenhydrate: 87 g
davon Zucker: <0,5 g
Eiweiß: 0,2 g
Salz: 1,2 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
51
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 2,20*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,05*
€ 2,24*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.