Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pop Rocks Cola, knisterndes Brausepulver 50 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pop Rocks Cola, knisterndes Brausepulver 50 Beutel
Pop Rocks Cola, knisterndes Brausepulver 50 Beutel
Pop Rocks Cola, knisterndes Brausepulver 50 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5591
Hersteller:
     zeta espacial
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410576000731
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Zucker, Laktose, Glukosesirup, Aromen, Kohlendioxid ( E290 ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1700 kJ / 400 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 100 g
davon Zucker: 100 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Bei Raumtemperatur trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zeta Espacial S.A., Avinguda Olimpíades, 79, 8191 Spanien

Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, brause bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,45*
€ 20,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,34*
€ 20,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,30*
€ 19,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,77*
€ 19,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,43*
€ 18,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,19*
€ 15,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.