Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werthers Original, Bonbon, 120 g Beutel, 15 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Werthers Original, Bonbon, 120 g Beutel, 15 Stück
Werthers Original, Bonbon, 120 g Beutel, 15 Stück
Werthers Original, Bonbon, 120 g Beutel, 15 Stück
Werthers Original, Bonbon, 120 g Beutel, 15 Stück
Artikel-Nr.:
     744-5623
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400330007
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Karamell-Bonbons
Karamellbonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Sahne ( 7% ) , kondensierte Süßmolke, Butter ( 4,5% ) , Rohrzuckersirup, Salz, Butterreinfett, Emulgator Sojalecithin, Aroma Vanillin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1793 kJ / 424 kcal
Fett: 8,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,7 g
Kohlenhydrate: 86,9 g
davon Zucker: 71,6 g
Eiweiß: 0,3 g
Salz: 1 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,71*
€ 21,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,62*
€ 20,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,55*
€ 19,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,98*
€ 19,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,68*
€ 18,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,33*
€ 15,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.