Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werthers Orginal Feine Helle ,Schokolade, Bonbon, 153g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Werthers Orginal Feine Helle ,Schokolade, Bonbon, 153g Beutel
Werthers Orginal Feine Helle ,Schokolade, Bonbon, 153g Beutel
Werthers Orginal Feine Helle ,Schokolade, Bonbon, 153g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5626-1
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400927597
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Schoko-Bonbons
Schokobonbons

Zutaten: Edel - Sahneschokolade ( Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Butterreinfett, Buttermilchpulver, Milchzucker, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Aroma ) , pflanzliche Fette ( Palm, Shea ) , Zucker, Magermilchpulver, brauner Zucker, Karamellzuckersirup, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Salz, Aroma. Kakao: 30% mindestens im Sahneschokoladenanteil. Kann auch Anteile von Haselnuss, Mandel, Erdnuss und anderen Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2366 kJ / 568 kcal
Fett: 36,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22,8 g
Kohlenhydrate: 51,8 g
davon Zucker: 51,1 g
Eiweiß: 8,0 g
Salz: 0,31 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Berlin, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,46*
€ 3,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,56*
€ 2,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,46*
€ 2,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,33*
€ 2,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,26*
€ 2,42
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,78*
€ 1,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.