Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Smarties Riesenrolle White, Schoko-Linsen, 120g Rolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nestle Smarties Riesenrolle White, Schoko-Linsen, 120g Rolle
Nestle Smarties Riesenrolle White, Schoko-Linsen, 120g Rolle
Nestle Smarties Riesenrolle White, Schoko-Linsen, 120g Rolle
Artikel-Nr.:
     744-5784-1
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613287899590
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Linsen
Schoko-Plätzchen

Zutaten: Zucker, Magermilchpulver (18,7%), Kakaobutter*, Weizenmehl, Butterreinfett, Molkenerzeugnis, Stärke, Emulgator (Lecithine), Farbstoff (Betenenrot, Carotin, Kurkumin), Spirulinakonzentrat, Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs weiß), Pflanzenkonzentrate (Färberdistel, Rettich), Gerstenmalzextrakt, natürliches Aroma. *Rainforest Alliance Certified.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2031 kJ / 484 kcal
Fett: 20,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12,4 g
Kohlenhydrate: 68,1 g
davon Zucker: 63,8 g
Eiweiß: 7,2 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,12*
€ 3,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,28*
€ 2,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,18*
€ 2,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,06*
€ 2,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,99*
€ 2,13
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,60*
€ 1,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.