Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Smarties Riesenrolle, Schoko-Linsen, 130g Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nestle Smarties Riesenrolle, Schoko-Linsen, 130g Rolle
Nestle Smarties Riesenrolle, Schoko-Linsen, 130g Rolle
Artikel-Nr.:
     744-5787-1
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     40345512
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Linsen
Schoko-Plätzchen

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett, Weizenmehl, Molkenerzeugnis, Stärke, Emulgator Lecithine, Frucht- und Pflanzenkonzentrate ( Färberdistel, Rettich, schwarze Karotte, Zitrone, Hibiskus ) , Spirulinakonzentrat, Überzugsmittel ( Carnaubawachs, Bienenwachs weiß ) , natürliches Vanillearoma, Invertzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2006 kJ / 478 kcal
Fett: 19,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11,3 g
Kohlenhydrate: 69,5 g
davon Zucker: 64,1 g
Eiweiß: 5,3 g
Salz: 0,14 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 3,17*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,78*
€ 3,31*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,31*
€ 3,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,47*
€ 2,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,38*
€ 2,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,27*
€ 2,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,20*
€ 2,35
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,78*
€ 1,90
pro Packung
1 Packung enthält 0,13 Kilogramm (ab € 13,69231* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.