Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sun Lolly Erdbeere, Wassereis, 8 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sun Lolly Erdbeere, Wassereis, 8 Packungen
Sun Lolly Erdbeere, Wassereis, 8 Packungen
Sun Lolly Erdbeere, Wassereis, 8 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-598302
Hersteller:
     CO-RO A/S
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5775345204233
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Wasser, Zucker, Erdbeersaft aus Erdbeersaftkonzentrat (5%) und Traubensaft (5%) aus Traubensaftkonzentrat, Säureregulator (Citronensäure), Aromen, Stabilisator (Pektine), färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Karotte, Färberdistel).

Nährwertangaben pro 100 ml:
Brennwert: 358 kJ / 86 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 21 g
davon Zucker: 20 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Bei Zimmertemperatur aufbewahren.

Lebensmittelunternehmer: CO-RO A/S, Holmensvej 11, 3600 Frederikssund, Dänemark

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, Wasser-Eis, Wassereis, wasser eis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.