Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßmer Grüner Tee Orange-Ingwer, 12 Packungen je 25 Teebeutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Meßmer Grüner Tee Orange-Ingwer, 12 Packungen je 25 Teebeutel
Meßmer Grüner Tee Orange-Ingwer, 12 Packungen je 25 Teebeutel
Meßmer Grüner Tee Orange-Ingwer, 12 Packungen je 25 Teebeutel
Artikel-Nr.:
     744-599204
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002221015135
Suchbegriffe:
Aroma Tee
Aromatee
aromatisierter Tee
Grüner Tee

Zutaten: Grüner Tee, Aroma ( Orange ) , Ingwer ( 11% ) , Orangenschalen

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 3 kJ / 1 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 0,2 g
davon Zucker: <0,1 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern.
 

Lebensmittelunternehmer: Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG, Bosteler Feld 6, 21218 Deutschland

... > Lager 744 > Kaffee > Tee
Weitere Suchbegriffe: Grüntee, aroma tee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,13*
€ 27,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,77*
€ 27,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,50*
€ 26,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,67*
€ 25,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,41*
€ 25,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,90*
€ 20,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.