Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Edel-Marzipan-Stollen, Kuchen, 400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahlsen Edel-Marzipan-Stollen, Kuchen, 400g
Bahlsen Edel-Marzipan-Stollen, Kuchen, 400g
Bahlsen Edel-Marzipan-Stollen, Kuchen, 400g
Artikel-Nr.:
     744-60269-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100842016
Suchbegriffe:
Christ-Stollen
Christstollen
Weihnachts-Stollen
Weihnachtsstollen

Zutaten: Weizenmehl, Rosinen ( 19% ) , Zucker, Palmöl, gemahlene Mandeln 8,5%, Feuchthaltemittel: Sorbit, Glycerin; Dextrose, Glukosesirup, Hefe, Glukose - Fruktose - Sirup, Rapsöl, Invertzuckersirup, Apfelsinenschalen, Zitronatzitronenschalen, Aroma, Emulgatoren: Mono - und Diglyceride von Speisefettsäuren; Salz, Stärke ( Weizen ) , Hühnereiklarpulver, Trennmittel: Calciumsalze der Speisefettsäuren; Säuerungsmittel: Citronensäure. Auf der Anlage werden auch verarbeitet: Soja, Milch, Haselnüsse, andere Schalenfrüchte.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1644 kJ / 392 kcal
Fett: 17 g
davon gesättigte Fettsäuren: 6,2 g
Kohlenhydrate: 50 g
davon Zucker: 30 g
Eiweiß: 6,9 g
Salz: 0,33 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Hannover, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 6,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 6,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.