Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Choco-Hexe, Schokoladenfigur 40 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storz Choco-Hexe, Schokoladenfigur 40 Stück
Storz Choco-Hexe, Schokoladenfigur 40 Stück
Storz Choco-Hexe, Schokoladenfigur 40 Stück
Artikel-Nr.:
     744-60393
Hersteller:
     Storz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003006091405
Suchbegriffe:
Glückskäfer
Schokoladen-Figuren
Schokoladenfiguren
glückskäfer

Zutaten: Edelvollmilch-Schokolade, Kakao: 33% mindestens. Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Bourbon-Vanille-Extrakt. Kann Spuren von Haselnüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2266 kJ / 541 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Chr. Storz GmbH & Co. KG, Föhrenstr. 15, 78532 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,47*
€ 20,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,38*
€ 20,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,31*
€ 19,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,75*
€ 18,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,46*
€ 18,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,13*
€ 15,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.