Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schluckwerder Marzipan Brot, Schokolade, 25g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schluckwerder Marzipan Brot, Schokolade, 25g Riegel
Schluckwerder Marzipan Brot, Schokolade, 25g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-60681-1
Hersteller:
     Schluckwerder
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023800062029
Suchbegriffe:
Edel-Marzipan
Edelmarzipan
Marzipan
Schokolade

Zutaten: Zucker, Mandeln gemahlen (21%), Kakaomasse, Wasser, Kakaobutter, Glukosesirup, Emulgator: Lecithine, Feuchthaltemittel: Invertase. Kann Haselnüsse, Walnüsse, Pistazien, Weizen, Gerste, Soja, Milcherzeugnisse und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1901 kJ / 454 kcal
Fett: 19 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,8 g
Kohlenhydrate: 61 g
davon Zucker: 61 g
Eiweiß: 6,1 g
Salz: <0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Horst Schluckwerder OHG, Bültenweg 19, 21365 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,89*
€ 0,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,57*
€ 0,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,55*
€ 0,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,50*
€ 0,54
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,40*
€ 0,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.